サイズM
全長(cm)23.5
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)17.5
材質スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他、すべり止め部:ポリウレタン
色ホワイト
ゲージ数13
規格EN388 2016:4X43C
耐切創性X/C
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性
入数(双)1
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
トラスコ品番207-6306
質量(g)40
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他
アズワン品番64-8351-80
滑り止め効果ポリウレタン加工
EN388規格2016規格:(4X43C)