曜日別特売
TNA300 耐切創アームカバー 赤尾 70401328

メイン画像

耐切創アームカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
手首周り(cm)8.0
内容量1双注文コード70401328品番TNA300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。

トラスコ品番195-1040厚さ(mm)1.3グレーサイズフリー質量(g)66規格耐切創レベル3幅(cm)11.5素材ポリエチレン(PE)、ナイロン耐切創性3特性耐切創手首周り(cm)8.0EN388規格2003規格:3、2016規格:3腕幅(cm)9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする