03131 STXコーデュラヒートベスト S-HEAT(シンメン) 70401398

03131 STXコーデュラヒートベスト S-HEAT(シンメン) 70401398
03131 STXコーデュラヒートベスト S-HEAT(シンメン) 70401398

STXコーデュラヒートベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ディープネイビー
内容量1着注文コード70401398品番03131
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。

適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー種別ベストディープネイビーサイズM胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42着丈(cm)67
注意
※ヒーターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする