01901 S-HEATシームレスストレッチベスト S-HEAT(シンメン) 70401723

01901 S-HEATシームレスストレッチベスト S-HEAT(シンメン) 70401723
01901 S-HEATシームレスストレッチベスト S-HEAT(シンメン) 70401723

S-HEATシームレスストレッチベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード70401723品番01901
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。

適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー種別ベストブラックサイズ5L胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50着丈(cm)74機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする