バウンディストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70402353 品番 02100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

伸縮率130%で、キックバックにも優れ、綿素材ならではのソフト感。

スモークオリーブ 種別ジャケット 機能ストレッチ 混率(%)綿96、ポリウレタン4 サイズM 着丈(cm)62 胸囲(cm)107 肩幅(cm)44
注意
綿製品は、濃色の場合、摩擦や水濡れにより色移りする恐れがあります。白い衣服を着用の際は、特にご注意下さい。お洗濯の際は多少の色落ちがありますので、他のものとは分けてお取り扱い下さい。型崩れや色落ちを防ぐ為、中性洗剤を使い、直射日光を避けて、形を整えて干して下さい。商品は、天然の素材を使用している為、若干色が違う場合ございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする