バウンディストレッチカーゴ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70402509 品番 02102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

伸縮率130%で、キックバックにも優れ、綿素材ならではのソフト感。

種別カーゴ ネイビー サイズL 混率(%)綿96、ポリウレタン4 股下(cm)80 機能ストレッチ 渡幅(cm)33 胴囲(cm)82
注意
綿製品は、濃色の場合、摩擦や水濡れにより色移りする恐れがあります。白い衣服を着用の際は、特にご注意下さい。お洗濯の際は多少の色落ちがありますので、他のものとは分けてお取り扱い下さい。型崩れや色落ちを防ぐ為、中性洗剤を使い、直射日光を避けて、形を整えて干して下さい。商品は、天然の素材を使用している為、若干色が違う場合ございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70402694
2022-11-23
用途:
土建業、河川の石張り工事
建設業・工事業

ストレッチ素材なので膝の曲げ伸ばしが楽で助かります。前ポケットはボタン止めとファスナー使い勝手はいいです。あとは耐久性がどれだけあるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする