57518 サージカルプリーツマスク ユニ・チャーム 70403349

57518 サージカルプリーツマスク ユニ・チャーム 70403349
57518 サージカルプリーツマスク ユニ・チャーム 70403349

サージカルプリーツマスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード70403349品番57518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

医療用マスクの素材条件であるASTM(米国試験材料協会)規格に準拠している4層構造のプリーツタイプサージカルマスクです。
安心の日本製、プリーツタイプ(ノーズフィット付き)です。
6mmゴムなので耳部分に食い込みにくく、長時間使用しても 痛くなりにくいです。

用途
一般作業用に。
風邪、花粉対策に。
形状プリーツ型構造4層サイズ小さめ寸法(縦×横)(mm)90×160ひもタイプ耳かけ入数(枚)50トラスコ品番258-9093規格米国規格ASTM-F2100-19レベル2適合対象風邪、花粉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70403333
2025-03-30
用途: 普段日常的に使用
菱信エンジニアリングサービス業

フィット感が良く肌にもやさしく使い勝手が良い。
多分継続使用すると思う。
価格的には一寸高めの感がある。
作業には不向きかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする