曜日別特売
123VJ-SH-V2-W3-J エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付) 谷沢製作所 70403419

エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)

(1件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
色(帽体)ホワイト
バイザー色グレー
内容量1個注文コード70403419品番123VJ-SH-V2-W3-J
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。
前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。

用途
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
色(帽体)ホワイト使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用材質帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂通気孔なし頭囲(cm)53~63種類アメリカントラスコ品番254-6492セット内容内装、あご紐付名入れバイザー色グレー
注意
※50℃以上の高温になる場所や直射日光の当たる場所に、長期間放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70403419
2022-06-20
用途: 高所作業時
有限会社アイプラ

従来の発泡スチロールに比べて涼しく軽く快適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする