おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 純綿軍手
純綿軍手 おたふくA 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70404015
品番
653
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手首の保護や袖口の汚れなどがきになる作業時に最適なカフス付。
締め付けすぎず、脱ぎはめしやすい長さ。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
800
用途
ワーキング・アウトドア
材質
綿100%
質量(g)
約800
入数(双)
12
全長(cm)
約27
糸本数(本)
20/1 10本
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
生産国
日本
手の平幅(cm)
9.5