進和化学工業(SHINWA)
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット本体
ヘルメット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70404514
品番
SS-23V型T-P式RA
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スライドカバーベンチレーション搭載。クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。
材質
ABS樹脂
色
グレー/スモーク
質量(g)
410
規格
【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
頭囲(cm)
最大61
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
S式ワンタッチ
使用区分
飛来落下物用・墜落時保護用