SS-19V型T-P式RA ヘルメット 特殊塗装 進和化学工業(SHINWA) 70404566

SS-19V型T-P式RA ヘルメット 特殊塗装 進和化学工業(SHINWA) 70404566
SS-19V型T-P式RA ヘルメット 特殊塗装 進和化学工業(SHINWA) 70404566
SS-19V型T-P式RA ヘルメット 特殊塗装 進和化学工業(SHINWA) 70404566

ヘルメット 特殊塗装

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ガラスフレーク塗装/バイザースモークB
内容量1個注文コード70404566品番SS-19V型T-P式RA
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

特殊塗装仕上げのおしゃれなヘルメット。
通気孔付で蒸れ防止。

ひもタイプS式ワンタッチガラスフレーク塗装/バイザースモークB頭囲(cm)最大61材質ABS樹脂使用区分飛来落下物用・墜落時保護用質量(g)395内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70404548
2024-03-27
用途: 工事現場にて
建設業・工事業

個人でやっているので大人数のところと被らないので良い。

対象商品 : 70404557
2022-01-18
用途: トレーラー誘導、警備
サービス業

進和化学工業のヘルメットは今回初めて購入しましたが、頭を締め付ける感じが無くとても着け心地も良く機能性に優れたヘルメットです。特殊塗装(ゴールド)を購入しましたが、形も色も最高に気に入っています。
予備として次は、艶消し黒またはガラス塗装を購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70404557
2021-10-01
用途: 現場の管理時
前川屋その他業種

汗止めの布地カバーは無い方が良い感じで外しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする