画像準備中

USB充電式ハンディファン/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412600 品番UA-060W
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

風量を3段階に調整可能
リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン
持ち歩きしやすいストラップ付き

用途涼しいを持ち歩く 付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0〜60 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器 入力5V 500mA 連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5 風量3段階調整(弱-中-強) バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122 バッテリー電圧(V)3.7 保存温度範囲(℃)-3〜60 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1200 ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス]) インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
取扱説明書:(0.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする