無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413257 品番MK-04BK
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

レシーバー1つでキーボードもマウスもカンタン接続!
キー同士が離れているアイソレーションタイプ
キーをラバードームで支える構造のメンブレン方式を採用
マルチファンクションキー搭載
チルトスタンド付きで2段階角度調整が可能
マウスは左右ボタンが静音仕様
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。

用途スタンダードでベーシックな無線キーボード&マウスセット 本体質量(g)(キーボード)473、(マウス)60 対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。 コネクタ形状USB(A)コネクタ 対応機種USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末 センサー【マウス】光学式センサー 使用電源キーボード/単4乾電池1本、マウス/単3乾電池1本 キー数109キーボード日本語キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)約445×149×24、(マウス)約65×108×39 保証期間6ヶ月 電池寿命キーボード/連続動作時間 約78時間、電池交換の目安 約189日、マウス/連続動作時間 約190時間、電池交換の目安 約312日 キー方式メンブレン方式 ボタン数【マウス】3ボタン/800/1200/1600dpi 切替式 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする