ナカバヤシ
ナカバヤシの PC周辺機器
ナカバヤシの ワイヤレス マウスキーボードセット
無線ラウンドキーキャップ キーボード/スモーキーピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70413300
品番
MK-03KBP
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
キートップはラウンド凹凸形状。
アイソレーションタイプでキー同士が離れているからタイピングしやすく掃除もかんたん。
USBポートにレシーバーを挿すだけの簡単接続ですぐつかえる。
用途
ラウンドキーキャップが
かわいらしい
タイプライター風キーボード。
付属品
単4乾アルカリ電池2本(お試し用)/保証書/小型マイクロレシーバー
本体質量(g)
(キーボード)約492
対応OS
Windows 11、10/ChromeOS
コネクタ形状
USB(A)コネクタ
対応機種
USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末、※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。
使用電源
単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)345×135×37
キーストローク(mm)
4.5±0.2
キーボード
キー数・88日本語キー/キー方式・メンブレン方式
通信可能距離(m)
半径約6〜8(使用環境により異なる)
キーピッチ(mm)
19
電波周波数
2.4GHz帯
取扱説明書:
(0.17MB)