TWA113 EXカーゴパンツ TAKAYAWORKWEAR 70413307 TWA113 EXカーゴパンツ TAKAYAWORKWEAR 70413307

EXカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70413307 品番 TWA113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
豊富なカラー展開で多彩なコーディネートが可能

ブルー 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)120 ヒップ(cm)141 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする