シリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413546 品番ZUH-CCPD210BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。
・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。
・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。
・折り曲げに強い高耐久ケーブル。

用途
絡まりにくくて使いやすい
シリコン製ケーブル
ケーブル長(m)約1(コネクタ含まず) 本体質量(g)26 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス) 適合電流(A)最大20V/3A 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする