ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの ケーブル
ナカバヤシの USBケーブル
シリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70413555
品番
ZUH-CCPD210GN
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。
・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。
・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。
・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途
絡まりにくくて使いやすい
シリコン製ケーブル
ケーブル長(m)
約1(コネクタ含まず)
本体質量(g)
26
コネクタ形状
USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス)
適合電流(A)
最大20V/3A
適合機器
USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1040×11×6