TWW290 ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR 70414357

 

TWW290 ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR 70414357
TWW290 ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR 70414357
TWW290 ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR 70414357

ストレッチウォームパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)95~107
内容量1本注文コード70414357品番TWW290
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア
テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ

種別パンツネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10股下(cm)78ウエスト(cm)95~107機能ストレッチ、防汚、撥水、撥油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする