曜日別特売
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436
FX122C TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服 東洋リントフリー 70414436

TriApex クリーンウェア 新・着用快適フード一体ツナギ服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4L
内容量1着注文コード70414436品番FX122C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。
特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。
作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。
腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。
フードも繋がった一体型。
衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)ホワイト生地性能通気性、ストレッチ清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)サイズ4Lタイプ男女共用バスト(cm)132ウエスト(cm)94~118裄丈(cm)93股下(cm)87混率(%)ポリエステル100適応身長(cm)178~186アズワン品番65-1916-61
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※マスク・グローブ・ブーツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする