※着用例

JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414558 JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414558 JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414558 JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414558 JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414558 JK190C TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服 東洋リントフリー 70414558

TriApex クリーンウェア 快適・吸汗速乾ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70414558 品番 JK190C
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

べとつきにくく、汗冷えしにくい、サラッとした着心地の防塵服。
洗濯耐久性に優れた吸汗速乾機能に軽量感とドライタッチな感性を備えた高機能感性繊維「カルキュロ(R)」と快適吸汗清涼織物「アクアドライ(R)」を組み合わせたクリーンルーム用衣服。
導電糸入りの制電性を有する製品。
親水性に優れ、汚れの落ちやすい加工済み。
衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、ウエストひも調節付き。

清浄度ISO CLASS 7(FED/STD クラス 10000)(目安) ホワイト 生地性能吸汗速乾、軽量、制電性、親水性 サイズLL タイプ男女共用 総丈(cm)171 バスト(cm)124 ウエスト(cm)110 裄丈(cm)87 股下(cm)78 混率(%)ポリエステル100 用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策 アズワン品番65-1917-49
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする