※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TriApex クリーンフード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70415023 品番 FC408C
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7981,798

耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。
導電糸入りの制電性を有する製品。
頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。

ホワイト 生地性能制電性 サイズL タイプ男女共用 混率(%)ポリエステル100 用途クリーンルーム用、異物混入対策 アズワン品番65-1915-89
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする