※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
TriApex クリーンフード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70415048
品番
FC408C
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。
導電糸入りの制電性を有する製品。
頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。
色
ブルー
生地性能
制電性
サイズ
M
タイプ
男女共用
混率(%)
ポリエステル100
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
アズワン品番
65-1915-91
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。