※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
TriApex AC滅菌対応クリーンフード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ホワイト
ブルー
ダークグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70415154
品番
FD417C
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
導電糸入りの制電性を有する製品。
首回り調整ひも、後頭部ゴム絞り(1本)付き。
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
色
ダークグリーン
サイズ
フリーサイズ
タイプ
男女共用
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
65-1916-24
生地性能
制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。