東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用手袋
東洋リントフリーの インナー手袋 クリーンルーム用手袋
帯電防止グローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
70415477
品番
FZ715C
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポリエステル製の帯電防止グローブ。
用途
半導体・精密機器・製薬等
材質
ポリエステル
色
白
サイズ
L
入数(双)
10
機能
帯電防止