ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 洗浄瓶/プッシュボトル
ケニスの プッシュボトル
プッシュボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70416177
品番
P-300 300mL
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様
1プッシュ:約1mL
材質
ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)
Φ75×140
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
17