トリガースプレーボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70417069 品番 Z-300 300mL
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。

容量(mL)300 寸法(mm)Φ56.5×200 材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
ホワイトボード用に購入
MCE合同会社 様 (サービス業)

会社のホワイトボードの清掃用に、中にアルコール消毒をいれて使用しています。
見た目もシンプルで使いやすい!

対象商品:
70417069
2024-02-21
用途:
洗剤のスプレー容器として
I-sonat株式会社 様 (その他業種)

容量的にも丁度よく、持ちやすくて、とても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする