ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 洗浄瓶/プッシュボトル
ケニスの プッシュボトル
ポンプボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70417087
品番
K-300 300mL
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様
1プッシュ:約1mL
材質
ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)
Φ75×140
容量(mL)
300
口内径(Φmm)
17