※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

穴あき赤ゴム栓

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合容器丸底フラスコ IWAKI製3000mL(目安) 注文コード70417358 品番No.14 6mmΦ×1穴
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は適合容器4種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)6 適合容器丸底フラスコ IWAKI製3000mL(目安)
注意
※ガラス製品は工場吹き製品のため、適合サイズが合わない場合があります。
※ペットボトル(プラスチックボトル)は適合サイズが合わない場合があります。
※適用容器はゴム栓の穴にガラス管や温度計などを入れた状態でのサイズを元に記載しています。
※ゴム栓の穴に通す物によって、ゴム栓自体の大きさが変わり、適合サイズが合わない場合があります。
※穴あきゴム栓は穴径より1mm太いガラス管などを差込んで使う想定になっています。6mmの穴の場合は外径7mmのガラス管を差込むと適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする