CS3635DB(XP) 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ) 70419056 CS3635DB(XP) 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ) 70419056 CS3635DB(XP) 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ) 70419056 CS3635DB(XP) 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ) 70419056 CS3635DB(XP) 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ) 70419056 CS3635DB(XP) 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ) 70419056

36V コードレスチェーンソー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)350(14インチ) ガイドバー長さ(mm)350(14インチ) 注文コード70419056 品番CS3635DB(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,600
この商品は長さ・ガイドバー長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 チェーン形式90PX-45E チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894] バー全長(mm)350 質量(kg)4.6(BSL36A18装着時) 付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー 長さ(mm)350(14インチ) モーター直流ブラシレスモーター タンク容量(mL)チェーン:100 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL2 蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池 アズワン品番65-0295-24 オイルタンク容量(mL)チェーン:100 ガイドバー長さ(mm)350(14インチ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70419038
2023-03-07
用途:
伐採した木の整理

パワーは十分にあります。
動き出すのが遅くレスポンスが悪い。
電動なので簡単に使い始められるのが良い。
重量が重く長時間連続は辛い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする