溶接面 NSシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類溶接面(手持ち式) 材質バルカナイズドファイバー、窓:金属、手持ち部:PP タイプ内柄ハンドシールド 注文コード70419607 品番NS-2B
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種類・材質・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。

用途溶接・溶断作業 材質バルカナイズドファイバー、窓:金属、手持ち部:PP 形状固定窓 質量(g)約330 タイプ内柄ハンドシールド 種類溶接面(手持ち式) 寸法(幅W×高さH)(mm)260×340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70419668
2025-04-21
用途:
溶接
建設業・工事業

以前からこちらの商品は使っていますが、面を上げた時ヘルメットに引っかかってしまうので少し改良してほしいです。真上までグッと上げたい!ただ他のメーカーより作りがしっかりしていて長持ちするので、また購入しました。真上まであげるのに自分で改良しながら使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする