ソリッドレベル2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内【勾配気泡管】±2.50=±0.1432°以内 注文コード70419661 品番ED-20SOL2(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。
水平・4勾配測定気泡管付き。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。
アルミ合金押出材硬化処理
超強力磁石付

【気泡管】グリーン 感度(mm/m)0.50=0.0286°【勾配気泡管】0.23=0.0134° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×200 製品質量(g)240 色(本体)ステンカラー 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内【勾配気泡管】±2.50=±0.1432°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする