日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面かぶり型
904 ゴムバンド式防災面
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70419783
品番
904-G
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。
質量(g)
約270
種類
溶接面(かぶり式)
レンズ色
緑
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
レンズ形状
角型