トビサンレベル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(mm/m)【120mm】±1.50=±0.0859°以内【150mm・200mm】±1.00=±0.0573°以内 注文コード70419968 品番ED-12TB3(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は精度・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
ケース等に入りやすい形状です。
磁石:超強力磁石1個付
パイプ測定可能

【気泡管】グリーン 感度(mm/m)【120mm】0.50=0.0286°【150mm・200mm】0.50=0.0286° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×46.5×120 製品質量(g)87 色(本体)黒(スケルトン) 精度(mm/m)【120mm】±1.50=±0.0859°以内【150mm・200mm】±1.00=±0.0573°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする