トビレベル-5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70419995 品番ED-TB5B(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大型レバーで取外し簡単!ワンタッチホルダー付
ホルダーからの取外し、収納がワンタッチで操作できます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
磁石:超強力磁石1個付
パイプ測定可能

材質【ワンタッチホルダー】レバー・ホルダー・クリップ/ポリアセタール 【気泡管】グリーン 感度(mm/m)0.50=0.0286° 本体質量(g)115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワンタッチホルダー】40×102×27 製品質量(g)【ワンタッチホルダー】41 色(本体)ブラック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×101×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする