エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の ポケットレベル・カードレベル
ハンディーレベルー2
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
イエロー
注文コード
70420196
品番
ED-10HLY(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途
水平・垂直の測定。
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×46×100
製品質量(g)
55
色(本体)
イエロー
精度(mm/m)
±1.00=±0.1432°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません