磁石付ハンディレベル - 2

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度(mm/m)±1.00=±0.1432°以内 色(本体)レッド 注文コード70420221 品番ED-10HLMR(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は精度・色・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
磁石付きで鉄骨工事に便利です。

精度(mm/m)±1.00=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 用途足場組み立て用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×46×100 製品質量(g)84 色(本体)レッド
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10390466
2022-01-15
用途:
取り付け物のレベル出しに使用します。
株式会社シマクリエイツ 様 (製造業)

看板類の取り付けで使用しましたが、レベルも見やすくてマグネット付なのも評価は高いです。
丸パイプ等にも水平器のマグネット部分がVの字に加工してあるのでパイプの上でも安定します。
耐久性は未知ですが軽いボディで普段持ち歩くのが苦にならないです。

対象商品:
10390484
2016-01-23
用途:
電気工事

レベルはエビスのものが使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
10390466
2015-02-11
用途:
機械組み立て時、レンガ施工時のレベルだし
株式会社広築 様

・サイズが手ごろで磁石付の為手を放して作業ができる。
 ・レベルが見やすい

1人が参考にしています
対象商品:
10390466
2014-03-16
用途:
配線器具、レンジフード類の水平チェック

以前他社のマグネットタイプを使ったことがあるが、磁力が強すぎて、鉄の品物に傷がつきそうな位だったのですが、これは適度な磁力で問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする