※濃縮タイプでさらに便利に

tr-0007 強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) コスケム 70420307 tr-0007 強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) コスケム 70420307 tr-0007 強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) コスケム 70420307 tr-0007 強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) コスケム 70420307 tr-0007 強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) コスケム 70420307

強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3.78L) 注文コード 70420307 品番 tr-0007
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

【重汚染用強力洗剤】
ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。
あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。
低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。
汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。
従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。

用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など 成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか 使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5〜10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。 容量(L)3.78 液性アルカリ性 希釈率(%)石材:10〜、ノンスリップシート:60〜 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70420316
2025-12-18
用途:
ガレージ洗い
石材再生センター 様 (サービス業)

予想以上に汚れ落ちいいですよ。十分使えます。
年末大掃除にお勧めします。
僕は仕事に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする