曜日別特売
MS-2000(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ミニスケール カスタム 70420395

ミニスケール

(14件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1セット
注文コード
70420395
品番
MS-2000(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最小表示0.1g単位で、最大2kgまで測定可能。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。
見やすいブルーのバックライト採用。
背面に壁掛け用のフック穴付き。

精度
0~500g:±0.5g
500~1000g:±1g
1000~2000g:±2g
種類
デジタル上皿式スケール
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
0.1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
85×85
電源
単四形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×24×150
使用温度範囲(℃)
+10~+30
付属品
取扱説明書
質量(g)
約140(電池含む)
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70420395MS-2000(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)50129374MS-2000N(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)MS-2000(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ミニスケール カスタム 50129374ミニスケールカスタム1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18465283
2021-07-05
用途: 塗料混合時

0.1g単位で計れて、小型で値段もリーズナブルなので満足です。
精度は値段なりだと思いますが、自分の使用用途では問題ありません。

対象商品 : 18465283
2021-09-24
用途: 砂の重量
橋本鋳造工業株式会社

80g程度の砂をはかる作業に使いましたが、載せ替えるたびに80.3gになったり80.8gになったり全くもって安定しません。よって、どの数値を記入すべきか非常に悩みます。元々測定精度が±0.5gなのだから、最小表示も0.5gにした方がすっきりします。

対象商品 : 18465283
2020-12-19
用途: 通販用の真空パックの出荷時の計量に使用
株式会社福幸飲食業

正確に重量を計測できるので、お客様に渡る真空パック販売の信頼につながります。またサイズが小さいので場所も取らなくて便利です。

対象商品 : 18465283
2020-10-28
用途: 試作品の軽量
不動産業

ブルーの表示がくっきりして見やすいです。
秤量部分が落下防止の形状になっていればさらに良いです。

対象商品 : 18465283
2019-08-09
用途: 郵便料金計算のため、郵便物の重量計測。
その他業種

小型なので、大きな郵便物を計る時は表示が見にくくなりますが、風袋機能があるので、適当な厚さのものを挟んで使っています。この程度の使用目的には必要にして十分な製品と思います。

対象商品 : 18465283
2019-05-16
用途: 薬剤の調合に
Y-グラフィコサービス業

40~50gくらいの薬品を計るのですが、はじめはホームセンターで買った1g単位のものを使っていました、しかし数グラムの測定時には意外に誤差が出る事を知り、0.1g測定可能なハカリを探していました。小型かつ安価、測定値が青く光って表示されなかなかいいです。

対象商品 : 18465283
2018-10-19
用途: 実験材料の重量計測
教育・研究機関

理科教材の一部として、試薬や金属塊の重さを測るのに使います。小数点1桁までの表示ですが、小学生程度の理科実験でしたらその精度で充分カバーできます。コンパクトで持ち歩きにも適します。

対象商品 : 18465283
2018-08-12
用途: 家庭菜園で消毒粉薬の計量

1g単位を1000倍、2000倍に希釈するのに大変助かります。
今までは目分量で失敗ばかりでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする