アナログテスタ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70420648 品番CX-02(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。

用途
電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
直流電圧(V)2.5、10、50、250、1000 交流電圧(V)10、50、250、1000 抵抗(Ω)10 k(×10)、 1 MΩ(×1k) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×35 質量(g)195 電源単3乾電池(1.5V)×1個 幅(mm)約65 奥行(mm)35 高さ(mm)116 材質ABS樹脂 測定範囲2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V)) 測定精度5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト) 交流電流(A)- 直流電流(A)0.25 校正証明書一般校正
注意
※本体に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70420648 CX-02(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 50129347 CX-02M(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) アナログテスタ カスタム アナログテスタ カスタム 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70420648 CX-02(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 50791215 CX-02(英語版一般校正証明書付) アナログテスタ カスタム アナログテスタ カスタム 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89584503
2020-09-22
用途:
電気工事 自動車メンテ 他いろいろ
不動産業

アナログはデジタルより使い易くて大変良い。
対抗の音感知は新しくて感激した。
テスター棒のキャップは結束バンド風の材料で棒と
一体になっていると無くならず良いのでは?

対象商品:
89584503
2021-02-12
用途:
バイクのメンテナンス
ATE・N 様 (その他業種)

電圧の数値が正確に読み取れないので折角アナログメータを購入した意味がなかった。

対象商品:
89584503
2014-11-03
用途:
車両や重機の電気系

使い方も簡単で軽くて満足です

1人が参考にしています
2021-03-08
用途:
12Vバッテリーの残量確認 導通確認

導通確認の音も微妙で、12Vバッテリー確認にも不向き。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする