2119 長袖ハーフジップ 寿ニット 70421155

長袖ハーフジップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70421155 品番2119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
クロ サイズLL 混率(%)ポリエステル100 仕様ポケット・デオドラントテープ付 種別長袖ハーフジップシャツ 適応身長(cm)175〜185 素材吸汗速乾ハニカムメッシュ チェスト(cm)104〜112 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする