大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70421185 品番 B2M-CS-BE-KC-34
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メールボックス(ポスト)+宅配ボックス機能付きの置き型宅配ボックスです。大容量135L!防塵・防水設計!屋外設置可能タイプです。
非対面で荷物を受け取れて、メール便から大型荷物まで対応します。防水・防錆仕様と盗難防止機能を備え、留守中も在宅時も安心して使用できます。
メールボックス投函口は複数回の投函が可能で、宅配ボックスでは大型荷物を受け取れます。ゼロリターンキーを採用の新タイプです。※ゼロリターンキーとは、扉を閉めたあとに押すだけで施錠できるロック方式です。鍵を回す必要がなく、配達員の操作も簡単なため、施錠忘れを防ぎやすく、防犯面でも安心して使用できます。
確認用小窓付きで荷物の有無がすぐに分かり、便利です。

用途戸建住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、倉庫、事務所、オフィス入口、工場など 付属品アンカー固定用ボルト、盗難防止ワイヤー、案内プレート、案内シール、ドライバー、スパナ 仕様【メールボックス(ポスト)】任意設定ダイヤル錠【宅配ボックス】ゼロリターン錠 材質亜鉛メッキ鋼板(表面加工:パウダーコーティング) 質量(kg)17 ベージュ 容量(L)135 容量(kg)[上部]1まで、[下部]30まで 保証期間ご購入後1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【製品】40×40×85(足部分5)【最大投函サイズ】宅配ボックス:[上部]33×27×24[下部]31×38×59、メールボックス(ポスト):31×2.5×20 防水性IPX55相当
関連資料:(8.58MB)
注意
※設置時は必ず水平な場所に設置してください。
※足部分のみ取り付けが必要となります
※製品の特性上、サイズや色味に若干の個体差が生じる場合があります。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
※解錠番号のお忘れや設定方法の間違いにより解錠不能になった場合、メーカーではその責任を負いかねます。
※解錠不能に関してのお問い合わせはご容赦ください。
※メーカー保証は通常使用状況での対応となります。通常使用外の使用に関しては保証対象外となりますのでご容赦ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする