寿ニット
寿ニットの シャツ・インナー
寿ニットの 長袖 シャツ・インナー
寿ニットの インナーコンプレッション 長袖
裏ピーチ起毛長袖Vネック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70421663
品番
12102
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
優しい肌触りの定番インナー。伸縮性もあり動きやすいです。
色
クロ
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
ポリエステル90/ポリウレタン10
素材
きめ細やかやな裏ピーチ起毛