MH0708 グンゼ HOTMAGIC ロングスリーブシャツ グンゼ 70423106

MH0708 グンゼ HOTMAGIC ロングスリーブシャツ グンゼ 70423106 MH0708 グンゼ HOTMAGIC ロングスリーブシャツ グンゼ 70423106

グンゼ HOTMAGIC ロングスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70423106 品番MH0708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

HOTMAGIC(ホットマジック)の『あったか裏起毛ストレッチ』シリーズのタイツです。
身体から出る湿気を吸収して発熱し、余分な湿気を逃がしてくれる吸湿発熱素材を使用。さらに、保温性の高いあったか厚地素材を使用し、肌側を起毛することでふんわりあったかい着心地です。
ストレッチ性にも優れているので、身体にほどよくフィットし、厚地なのに動きやすい。
寒い日の外での作業やアウトドアレジャーにおすすめです。

レッド サイズLL 混率(%)ナイロン30、アクリル30、キュプラ20、ポリエステル15、ポリウレタン5 仕様裏起毛 胸囲(cm)104-112 身長(cm)175-185 ウエスト(cm)94-104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする