NE1180 グンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき) グンゼ 70423316

NE1180 グンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき) グンゼ 70423316 NE1180 グンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき) グンゼ 70423316

グンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70423316 品番NE1180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

市販の尿モレパッド商品を快適に使えるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
モレ防止 防水布でパッドからモレるトラブルもフォロー。
ズレ防止防水布 パッドがズレにくい特殊素材(一般防水布比較)
防水布 水分が溜まりやすい下部にも防水布を配置
ストレッチ 伸縮性があるのでパッドと身体がフィット。

グレー サイズLL 混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)ポリエステル100 仕様ベア天竺 身長(cm)175-185 ウエスト(cm)94-104 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする