三陽工業
三陽工業の 切断
三陽工業の 切断機用カッター(チップソー)
サン・プラスチックチップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70423885
品番
255P26
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
適合材
アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数
90
用途
アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
加工範囲(mm)
5〜15