三陽工業
三陽工業の 切断
三陽工業の 切断機用カッター(チップソー)
サン・プラスチックチップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70423903
品番
255FRP
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
適合材
FRP
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数
100
用途
FRP
加工範囲(mm)
3〜15