三陽工業
三陽工業の 切断
三陽工業の 切断機用カッター(チップソー)
サン・複合板チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70423946
品番
255CAL
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。
適合材
アルミ複合板
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数
100
用途
アルミ複合板