※着用例

877-2 祭足袋 かかと無し 2P 天牛(富士手袋工業) 70423982 877-2 祭足袋 かかと無し 2P 天牛(富士手袋工業) 70423982 877-2 祭足袋 かかと無し 2P 天牛(富士手袋工業) 70423982 877-2 祭足袋 かかと無し 2P 天牛(富士手袋工業) 70423982

祭足袋 かかと無し 2P

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2足) 注文コード 70423982 品番 877-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

指先シームレス編みで履き心地抜群です。子供〜大人用まで5サイズ用意しています。
お祭用の地下足袋に最適です。もちろん、お祭り以外でもご使用ください。

材質綿・ナイロン・ポリウレタン サイズ(cm)13〜15 指タイプ足袋型 サイズSS 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
草履履き時
農・林・水産業

かかとがないから裏返して2倍使えると思ったのに、たった2回目の使用で穴が開きました。耐久性なさ過ぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする