ダスターハケ888

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424515 品番14219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。
NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。
100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。
滑りにくいラバーグリップ採用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)60 用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に 寸法(inch)3 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
液剤の塗布作業
ストーンクリーン 様 (サービス業)

毛の弾力性(反発性)が良くお気に入りの刷毛です。抜け毛も少なくです。

2025-12-10
用途:
業務用フィルターのほこり
建設業・工事業

業務用のフィルター綿ホコリ取りに最適です。
フィルターの溝に沿ってなぞると、ホコリが
まとまって取れます。

対象商品:
70424515
2025-09-30
用途:
サッシ回りの埃とり
BTMカワモト 様 (サービス業)

豚毛よりしっかりしているのでとても良いと思います
毛足がもう少し長めが理想です

対象商品:
70424506
2020-12-11
用途:
そうじ全般

今までは2.5インチの豚毛を使っていましたが、障子のサンの埃を払うにはこちらの方が使いやすいです。それと豚毛よりこちらの方が長持ちします。

対象商品:
70424515
2020-11-20
用途:
車内の清掃
サービス業

車内の埃ばらい用のダスターとして使ってます。気抜けもなくちょうどよいサイズです。

対象商品:
70424506
2019-01-12
用途:
車内の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくていいです。ブラシの硬さや種類のバリエーションが増えるといいなと思います。

対象商品:
70424506
2018-12-19
用途:
機械清掃

木製のハケなどに比べ持ちやすく使い勝手が良い。今後も追加して購入していきます。

対象商品:
70424515
2018-08-26
用途:
車のメンテ
製造業

埃ばらいダスターとして使用。普通に良かったです。大きさも丁度いいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする