10X20MCHGYE 10倍HG双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 70424576

10倍HG双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424576 品番10X20MCHGYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトで携帯に便利。コンサートや観劇など幅広くご使用いただけます。
お好きなアイドルの個人カラーに合わせて6カラー用意いたしました。

倍率(倍)10 用途コンサートや観劇、自然観察、スポーツ観戦に。 付属品ケース、ストラップ 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×46×80 コーティングマルチコート 最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)113.6 ひとみ径(Φmm)2 アイレリーフ(mm)7 実視界(°)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする